text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combination ratcheting wrench 7 R 17 17MM


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Cikkszám
Hosszúság
Kulcsszélesség nyitott vég
Felületvédelem Krómozott
Súly 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság 225
Kulcsszélesség nyitott vég 17
Felületvédelem Krómozott
Súly 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg 17
Fej szélessége nyitott végű 38
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó 33.6
Fej magassága nyitott végén 5.9
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó 10.6
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 6
VDE által tesztelt Nem

Leírás

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Cikkszámok

Cikkszám G2111.170.001
EAN 4010886889275
UBB 500501918865
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 2297159

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.