text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combination ratcheting wrench 7 R 13 13MM


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Cikkszám
Hosszúság
Kulcsszélesség nyitott vég
Felületvédelem Krómozott
Súly 88
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság 180
Kulcsszélesség nyitott vég 13
Felületvédelem Krómozott
Súly 88
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg 13
Fej szélessége nyitott végű 30
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó 25.7
Fej magassága nyitott végén 4.7
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó 9
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 6
VDE által tesztelt Nem

Leírás

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Cikkszámok

Cikkszám G2111.130.001
EAN 4010886889183
UBB 500501918451
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 2297116

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.