text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combination ratcheting wrench 7 R 10 10MM


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Cikkszám
Hosszúság
Kulcsszélesség nyitott vég
Felületvédelem Krómozott
Súly 54
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság 160
Kulcsszélesség nyitott vég 10
Felületvédelem Krómozott
Súly 54
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg 10
Fej szélessége nyitott végű 23
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó 21
Fej magassága nyitott végén 4.1
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó 7.7
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
VDE által tesztelt Nem

Leírás

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Cikkszámok

Cikkszám G2111.100.001
EAN 4010886889169
UBB 500501918113
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 2297086

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.