Kombinált csavarkulcsok
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
G2100
G2100.190.001
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
Gedore Kombinált csavarkulcsok 1 B 19 19 MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hosszúság
Kulcsszélesség nyitott vég
Felületvédelem
Krómozott
Súly
210
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Hosszúság
258
Kulcsszélesség nyitott vég
19
Felületvédelem
Krómozott
Súly
210
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg
19
Fej szélessége nyitott végű
42
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó
27.8
Fej magassága nyitott végén
8
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó
13.5
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
VDE által tesztelt
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G2100.190.001
EAN
4010886600184
UBB
240120116498
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
6001800