Gépi dörzsár
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
Dörzsárak
Gépi dörzsár
F0305.150.001
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
Fabory Gépi dörzsár 221430 HSS Co5 Without treatment 15,0 MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Leírás
Ø D 15 mm L 162 mm l1 50 mm l 50 mm Weight 0,168 kg Even Teeth 8 Points Material efficient high-speed steel HSS. Left hand helix 7° with uniform spacing. Usage Machine reaming of holes in ferrous and non-ferrous metals, their alloys and plastics. Manufacturing Mode F - milled Surface Treatment without treatment Ø d h9 12,5 mm Tolerance H7
Cikkszámok
Cikkszám
F0305.150.001
UBB
240207094659
UNSPSC
27112835