text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 638 Retaining compound 250


Dane techniczne: kolor: zielony. Wytrzymałość: wysoka. Szczelina: do 0,25 mm. Zakres temperatur pracy: -55 °C do +150 °C. Czas ustalania dla stali: 4 min. Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu w N/mm: 25. Atest P1 NSF Reg. No.: 123010. Zgodny z niemiecką normą DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0619. Zgodny z niemiecką normą WRAS (BS 6920): 0511518.

Cikkszám 90006.638.250
Hangerő
Szín Zöld
Alkalmazás Ipari
Munkaidő 4 min (steel)
Fizikai forma Folyékony
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hangerő 250
Szín Zöld
Alkalmazás Ipari
Munkaidő 4 min (steel)
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet -55°C to +180°C
Viszkozitás 2,000 – 3,000 mPa·s

Cikkszámok

Cikkszám 90006.638.250
EAN 5010266006437
UBB 950570006482
UNSPSC 85214003
Gyártó cikksz 1803042
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.