text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 270-250ML Threadlocking


Dane techniczne: maks. średnica gwintu do M20. Wytrzymałość: wysoka. Moment zerwania dla śrub M10: 33 Nm. Zakres temperatur pracy: -55 °C do +180 °C. Atest P1 NSF Reg. No.: 123000.

Cikkszám
Hangerő
Szín Zöld
Alkalmazás Ipari
Munkaidő 10 min (steel), 10 min (brass), 150 min (stainless steel)
Fizikai forma Folyékony
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hangerő 250
Szín Zöld
Alkalmazás Ipari
Munkaidő 10 min (steel), 10 min (brass), 150 min (stainless steel)
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet -55°C to +180°C
Viszkozitás 400 – 600 mPa·s

Leírás

Nadaje się do wszystkich złączy metalowych, także ze stali nierdzewnej, aluminium, powierzchni platerowanych i powłok niezawierających chromu Cechuje się odpornością na lekkie zanieczyszczenie olejami przemysłowymi, np. olejami silnikowymi, olejami zabezpieczającymi przed korozją i chłodziwami. Doskonały do trwałego zabezpieczania stałych połączeń śrubami dwustronnymi w blokach silników i w obudowach pomp. Zalecany do stosowania do aplikacji, gdzie nie jest wymagany regularny demontaż części. Atest P1 NSF Reg. Nr: 123006

Cikkszámok

Cikkszám 90002.270.250
EAN 5010266000893
UBB 950570004404
UNSPSC 85214003
Gyártó cikksz 1335906

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.