text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 243-250ML Threadlocking


Dane techniczne: maks. średnica gwintu do M36. Wytrzymałość: średnia. Moment zerwania dla śrub M10: 26 Nm. Zakres temperatur pracy: -55 °C do +180 °C. Atest P1 NSF Reg. No.: 123000.

Cikkszám
Hangerő
Szín Kék
Alkalmazás Ipari
Munkaidő 10 min (steel), 5 min (brass), 10 min (stainless steel)
Fizikai forma Folyékony
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hangerő 250
Szín Kék
Alkalmazás Ipari
Munkaidő 10 min (steel), 5 min (brass), 10 min (stainless steel)
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet -55°C to +150°C
Viszkozitás 1,300 – 3,000 mPa·s

Cikkszámok

Cikkszám 90002.243.250
EAN 5010266000800
UBB 950570050761
UNSPSC 85214003
Gyártó cikksz 1335868

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.