text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 900 B Diamond 125X2,4X22,23


Advantages: Titanium-coated diamonds for first-rate cutting performance - Fast cutting speed even on reinforced concrete - Unrivalled service life - Designed for professional applications on concrete

Cikkszám 8W278236
Alkalmazás Vágás
Vastagság 2.4
Maximális fordulatszám 12200
Tárcsa átmérője 125
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság 2.4
Maximális fordulatszám 12200
Tárcsa átmérője 125
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furat átmérője 22.23
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség 2.4
Szegmens magassága 12
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 9
Model 9S

Leírás

Advantages: Titanium-coated diamonds for first-rate cutting performance - Fast cutting speed even on reinforced concrete - Unrivalled service life - Designed for professional applications on concrete

Cikkszámok

Cikkszám 8W278236
EAN 4014855217991
UBB 500636784406
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325208
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.