text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Fíbertárcsa 987C 115X22MM 60+


Ceramic grit. For all metalworking companies that use angle grinders for high removal rates. Replaces conventional fibre discs as well as surface grinding tasks performed by reinforced and flap wheel discs. For machining stainless steel, aluminium, titanium and nickel alloys. Ceramic grains are precisely formed with a standard size and vertical arrangem

Cikkszám 4X937315
Maximális fordulatszám 13200
Átmérő 115
Típus Lemez
A hordozó anyaga Vulkanizált rost
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám 13200
Átmérő 115
Típus Lemez
A hordozó anyaga Vulkanizált rost
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Kerámia
CAMI szerinti granuláció 60
Lyukmintázat Csillag alakú lyuk
Model DISC

Leírás

Ceramic grit. For all metalworking companies that use angle grinders for high removal rates. Replaces conventional fibre discs as well as surface grinding tasks performed by reinforced and flap wheel discs. For machining stainless steel, aluminium, titanium and nickel alloys. Ceramic grains are precisely formed with a standard size and vertical arrangement. Sharp abrasive surface with up to 3x longer service life. With star hole. Bore 22 mm Ø

Cikkszámok

Cikkszám 4X937315
UBB 500634214869
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 27645
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.