Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Acier Electro zingué 8.807470
Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Acier inoxydable (Inox) A251060
Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Acier Brut 010.907400
Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Acier inoxydable (Inox) A455060
Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Acier Electro zingué 010.907405
Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc 010.907407
Vis à tête fraisée à six lobes internes ISO ≈10642 Acier Electro zingué 08.807450
Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Acier Brut 08.807465
Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Aluminium P60 M6X2545208.060.025
Vis à tête fraisée à six lobes internes DIN ≈7991 Acier inoxydable (Inox) A251047
Vis à tête fraisée à six pans creux UNC ASME B18.3 Alliage d‘acier ASTM F835 BrutU07410
Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Acier Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse 08.807473
Vis à tête fraisée à six lobes internes DIN ≈7991 Acier inoxydable (Inox) A455047
Vis à tête fraisée à six pans creux BSW BS ≈2470 Acier Brut 010.907600
Vis à tête fraisée à six pans creux UNF ASME B18.3 Acier Electro zingué 010.9 1/4X3/407560.063.019
Vis à tête fraisée à six pans creux UNC ASME B18.3 Acier inoxydable (Inox) ASTM F879 304 CW / CW1U51060
Vis à tête fraisée à six pans creux UNF ASME B18.3 Alliage d‘acier ASTM F835 BrutU07566
Vis à tête fraisée à six pans creux UNC ASME B18.3 Alliage d‘acier ASTM F835 Electro zinguéU07415
Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Aluminium P40 M4X1645008.040.016
Vis à tête fraisée à six pans creux UNF ASME B18.3 Acier inoxydable (Inox) ASTM F879 304 CW / CW1U51566