text.skipToContent
text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!
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
Nedtrain Oud
Všechny kategorie
Brands
Chemikálie a pásky
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
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
X8120.002.025
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
MaxxFast Bit PZ 2 x 25 2 kusy
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
X8120.002.025
Šroubový systém
Kříž (X)
Velikost
2
Celková délka (mm)
25
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šroubový systém
Kříž (X)
Velikost
2
Celková délka (mm)
25
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
0.25
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Pozidriv PZ
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
X8120.002.025
EAN
8715494308540
UBB
500574835756
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
125Z2A/SB