Plastové zásobníky
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
Skladování nářadí
Skladovací a regálové boxy
Plastové zásobníky
W1275.000.054
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
Plastový koš Fabory modrý 54-17,5 x 10,5 x 7,5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
W1275.000.054
Barva
Modré
Šířka
105
Výška
75
Hloubka
175
Ochrana povrchu
Jiný
Typ příslušenství/komponentů
-
S krytem víka
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Modré
Šířka
105
Výška
75
Hloubka
175
Ochrana povrchu
Jiný
Typ příslušenství/komponentů
-
S krytem víka
Ne
Materiál
Plast
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ne
Vnější šířka (mm)
100
Vnější výška (mm)
75
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Vnější hloubka (mm)
175
Značka
Logic
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Including cardholder
Čísla materiálu
Objednací číslo
W1275.000.054
EAN
8715494188548
UBB
240188180964
UNSPSC
24112401
Výrobní číslo položky
4000546