Plastové zásobníky
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
Skladování nářadí
Skladovací a regálové boxy
Plastové zásobníky
W1275.000.053
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
Fabory Plastový koš modrý 53-24 x 15 x 13
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
W1275.000.053
Barva
Modré
Šířka
150
Výška
130
Hloubka
240
Ochrana povrchu
Jiný
Typ příslušenství/komponentů
-
S krytem víka
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Modré
Šířka
150
Výška
130
Hloubka
240
Ochrana povrchu
Jiný
Typ příslušenství/komponentů
-
S krytem víka
Ne
Materiál
Plast
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ne
Vnější šířka (mm)
150
Vnější výška (mm)
130
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Vnější hloubka (mm)
240
Značka
Logic
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Including cardholder
Čísla materiálu
Objednací číslo
W1275.000.053
EAN
8715494188494
UBB
240188180881
UNSPSC
24112401
Výrobní číslo položky
4000836