Tools
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
Řezání závitů
Závitová očka
U1622.140.001
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
Fabory Závitová matice DIN 382 HSS-G M 14
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Application: For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.
Plný popis
Objednací číslo
U1622.140.001
Design
Závitová matice
Vnější průměr (mm)
36
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
14
Rozteč závitů (mm)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Závitová matice
Vnější průměr (mm)
36
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
14
Rozteč závitů (mm)
2
Řezný materiál
HSS
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Čísla materiálu
Objednací číslo
U1622.140.001
UBB
240203258829
UNSPSC
27110000