text.skipToContent
text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!
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
Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Řezání závitů
Sady na řezání závitů
U1485.002.201
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
Fabory Ruční závitník set P.K.20 DIN 352 HSS-G N/A PK20 M 3-M12
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
U1485.002.201
Balení
Plastová krabička
Počet závitořezných vrtáků
7
Značka
Fabory
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Balení
Plastová krabička
Počet závitořezných vrtáků
7
Značka
Fabory
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Hand tap DIN 352 Set per 3 pcs. for general use: non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes for thread cutting by hand small and handy problemsolver for standard application the most popular dimensions in one case
Čísla materiálu
Objednací číslo
U1485.002.201
EAN
8715494179362
UBB
240202526648
UNSPSC
27112824