text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták DIN 1897 HSSG 10,0 MM


Objednací číslo U0025.100.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 43
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 89
Průměr vrtáku (mm) 10
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 43
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)

Čísla materiálu

Objednací číslo U0025.100.001
EAN 8715494657709
UBB 407201061097
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AQ001000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.