text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták # DIN 1897 HSSG 4,0 MM


Objednací číslo U0025.040.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 22
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 55
Průměr vrtáku (mm) 4
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 22
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)

Čísla materiálu

Objednací číslo U0025.040.001
EAN 8715494657266
UBB 407201053748
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AQ000400
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.