text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Stanleyho měřicí pásmo 1-30-657 8 m


Svinovací metr - 8 m x 25 m Povrchová vrstva materiálu Tylon zajišťuje větší odolnost proti opotřebení a odření značení měřicí pásky. Číselné údaje jsou na středu pásky, což umožňuje přesnější provádění a odečítání měření. Kompaktní ergonomické plastové pouzdro s gumovým opláštěním. Pouzdro s měkkým, gumovým pláštěm odolává nárazům a velmi dobře chrání měřicí pásku Třída přesnosti II. Pohyblivý háček umožňuje přesné měření jak vnitřních, tak i vnějších rozměrů Spona pro upevnění na opasek.

Objednací číslo S4211.130.657
Šířka pásky (mm) 25
Hmotnost 390
Délka 8
Digitální indikace Ne
Magnetický Ne
Baleno po 1

Specifikace

Šířka pásky (mm) 25
Hmotnost 390
Délka 8
Digitální indikace Ne
Magnetický Ne
Metrické dělení Ano
Imperiální dělení Ne
Zpětné napájení Ano
S brzdou Ne
Značka Stanley

Čísla materiálu

Objednací číslo S4211.130.657
EAN 3253561306570
UBB 500501286313
UNSPSC 41114201
Výrobní číslo položky 1-30-657
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.