text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Optima Diamantový řezný kotouč SWT115 1,8X7,0


Diamantové kotouče OPTIMAdiamant - TURBO s celistvým okrajem na beton a stavební materiály. Universální diamantový kotouč s výborným poměrem výkon/cena, který dosahuje vynikajících řezných výkonů prakticky na všech běžných stavebních materiálech. Vhodný zejména pro řezání: betonu, šamotu, betonových tašek, pálených tašek, cihel, zámkové dlažby, betonové dlažby, přírodního a umělého kamene. Řezání za sucha i za mokra.

Objednací číslo Q1208.000.115
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 1.2
Průměr kotouče (mm) 115
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Vhodné pro cihly Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 1.2
Průměr kotouče (mm) 115
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Vhodné pro cihly Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 7
Výška segmentu (mm) 1.8
Vhodné pro suché použití Ano
Značka Optima

Čísla materiálu

Objednací číslo Q1208.000.115
EAN 8590000001463
UBB 500512378034
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky SWT115
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.