text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Optima Řezný kotouč IE23019 230X1,9


Řezné kotouče OPTIMApower -tenké na nerez a ocel. Tenké řezné kotouče OPTIMApower typ A60SX-BF jsou výkonným a silným nástrojem pro profesionální použití. Jsou určeny pro řezání nerezových i běžných ocelí. Tyto profesionální kotouče jsou vyrobeny speciální technologií se zárukou dlouhé životnosti a absolutní bezpečnosti. Zaručený obsah prvků Fe, Cl, S0,1%.

Objednací číslo Q1085.230.019
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 1.9
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 60
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 1.9
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 60
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Optima

Čísla materiálu

Objednací číslo Q1085.230.019
EAN 8595129302248
UBB 500570903707
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky IE23019
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.