text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Optima Řezný kotouč IN18020 180X2,0 A54P


Řezné kotouče OPTIMAprofi - na nerez a ocel. Profesionální kotouče OPTIMAprofi typ A36U-BF INOX jsou určeny pro řezání nerezu a oceli při použití úhlových brusek všech výkonových tříd. Jejich charakteristickým znakem je vysoký výkon, dlouhá životnost a výborné pracovní výsledky. Zaručený obsah prvků Fe, Cl, S0,1%.

Objednací číslo Q1000.180.020
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 180
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 180
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Značka Optima

Čísla materiálu

Objednací číslo Q1000.180.020
EAN 8595129300367
UBB 500500051445
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky IN18020
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.