Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
P0550
P0550.102.100
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
PB Swiss Classic VDE šroubovák s drážkou 1000V 5100 3,5x100 v blistru
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
29
Celková délka (mm)
190
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
100
Šířka čepele (mm)
3.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
29
Celková délka (mm)
190
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
100
Šířka čepele (mm)
3.5
Tloušťka čepele (mm)
0.6
Materiálová rukojeť
Plast
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
Materiál čepele
Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou proti přetočení
Ano
Značka
Pb swiss tools
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
P0550.102.100
EAN
7610733240449
UBB
500613213999
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
PB 5100.2-100 CN
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce