text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

PB Swiss SwissGrip ESD šroubovák s drážkou 8100 2,5x80


Objednací číslo P0020.000.080
Design Rovný
Izolace Ano
Hmotnost 21.5
Celková délka (mm) 160
Délka čepele (mm) 80
Šířka čepele (mm) 2.5
Tloušťka čepele (mm) 0.4
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
Hmotnost 21.5
Celková délka (mm) 160
Délka čepele (mm) 80
Šířka čepele (mm) 2.5
Tloušťka čepele (mm) 0.4
Přesný model Ano
Materiálová rukojeť Plast
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 3
Vypouklé ostří Ne
Materiál čepele Chrom-vanadium molybden (CVM)
Otočný uzávěr Ano
S ochranou proti přetočení Ano
Značka Pb swiss tools

Čísla materiálu

Objednací číslo P0020.000.080
EAN 7610733256075
UBB 500627748774
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky PB 8100.0-80 ESD
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.