text.skipToContent text.skipToNavigation

Peddinghaus Gumová palička 0367500201 Black 1-50 350gr


Lamelové brusné kotouče Pro broušení ploch, hran i opracování svárů. Splňují potřeby extrémně náročných operací na všech typech materiálů. U kódu je uveden průměr kotouče x zrnitost. Q1035.115.040 - 115X40 - 35 Kč (42 Kč s DPH) Q1035.115.060 - 115X60 - 35 Kč (42 Kč s DPH) Q1035.115.080 - 115X80 - 35 Kč (42 Kč s DPH) Q1035.125.040 - 125X40 - 39 Kč (47 Kč s DPH) Q1035.125.060 - 125X60 - 39 Kč (47 Kč s DPH) Q1035.125.080 - 125X80 - 39 Kč (47 Kč s DPH) Q1035.150.040 - 150X40 - 49 Kč (59 Kč s DPH) Q1035.150.060 - 150X60 - 49 Kč (59 Kč s DPH) Q1035.150.080 - 150X80 - 49 Kč (59 Kč s DPH)

Objednací číslo K7137.001.055
Design Gumové kladivo
Materiálová tyč Dřevo
Průměr hrotu/šířka hrotu (mm) 50
Hmotnostní hlava (g) 300
Celková hmotnost (g) 350
Baleno po 1

Specifikace

Design Gumové kladivo
Materiálová tyč Dřevo
Průměr hrotu/šířka hrotu (mm) 50
Hmotnostní hlava (g) 300
Celková hmotnost (g) 350
Materiál hlavy Pryž
Značka Peddinghaus

Čísla materiálu

Objednací číslo K7137.001.055
EAN 3303800336056
UBB 240112096088
UNSPSC 27111602
Výrobní číslo položky 0367500201
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.