text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

KNIP KLEŠTĚ PRO NAL.975 9753-08-190MM


Samonastavitelné krimpovací kleště na drátové koncovky Pro krimpování drátových koncovek podle DIN 46228, části 1 + 4. Samonastavovací přizpůsobení požadované velikosti drátové koncovky: žádné chybné krimpování způsobené použitím nesprávné matrice. Čelní zasunutí drátěných kování do kleští. Opakovaná, vysoká kvalita krimpování díky ráčnovému mechanismu

Objednací číslo K1175.358.190
Vhodné pro Kabelová oka a konektory
Délka 190
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Průřez (mm²) 0.08 - 10
Rozsah AWG 28 - 7
Baleno po 1

Specifikace

Vhodné pro Kabelová oka a konektory
Délka 190
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Průřez (mm²) 0.08 - 10
Rozsah AWG 28 - 7
Značka Knipex

Popis

Samonastavitelné krimpovací kleště na drátové koncovky Pro krimpování drátových koncovek podle DIN 46228, části 1 + 4. Samonastavovací přizpůsobení požadované velikosti drátové koncovky: žádné chybné krimpování způsobené použitím nesprávné matrice. Čelní zasunutí drátěných kování do kleští. Opakovaná, vysoká kvalita krimpování díky ráčnovému mechanismu (odblokovatelnému). Nástroje byly přesně nastaveny (kalibrovány) ve výrobě. Optimální přenos síly díky kloubové páce pro provoz snižující únavu. Šikovný tvar a nízká hmotnost zajišťují vysoký komfort obsluhy. Schválené lisování podle UL ve spojení s drátěnými kováním KNIPEX 97 99 330 - 399. Lisování od 0,08 - 10,0 mm² v jednom profilu. drátěná kování do 2,5 mm² lze zatěžovat i paralelně ze strany. vhodné zejména pro všechna dvojitá drátěná kování do 2 x 4 mm² nebo 2 x AWG 12. - Použití: Kapacita v milimetrech čtverečních: 0,08 - 10 mm²- Počet krimpovacích profilů: 1- AWG: 28 - 8

Čísla materiálu

Objednací číslo K1175.358.190
EAN 4003773040187
UBB 419105071486
UNSPSC 27112147
Výrobní číslo položky 97 53 08
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.