text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

KNIP KLEŠTĚ PRO NAL.975 9753-04-180MM


Samonastavitelné krimpovací kleště pro drátové koncovky Pro drátové koncovky do 16 mm². Automaticky se přizpůsobí velikosti drátěné koncovky pro přesné a rychlé krimpování. Krimpování drátěných kování podle DIN 46228 část 1+4. Schválení UL ve spojení s drátovými kováním KNIPEX 97 99 330 - 399. Opakované, vysoce kvalitní krimpování díky ráčnovému mechani

Objednací číslo K1175.354.180
Vhodné pro Kabelová oka a konektory
Délka 180
Tvar stlačení Čtvercová komprese
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Průřez (mm²) 0.08 - 16
Baleno po 1

Specifikace

Vhodné pro Kabelová oka a konektory
Délka 180
Tvar stlačení Čtvercová komprese
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Průřez (mm²) 0.08 - 16
Rozsah AWG 28 - 7
Značka Knipex

Popis

Samonastavitelné krimpovací kleště pro drátové koncovky Pro drátové koncovky do 16 mm². Automaticky se přizpůsobí velikosti drátěné koncovky pro přesné a rychlé krimpování. Krimpování drátěných kování podle DIN 46228 část 1+4. Schválení UL ve spojení s drátovými kováním KNIPEX 97 99 330 - 399. Opakované, vysoce kvalitní krimpování díky ráčnovému mechanismu (odblokovatelnému). Nástroje byly přesně nastaveny (kalibrovány) ve výrobě. Optimální přenos síly díky kloubové páce pro provoz snižující únavu. Úzká šířka rukojeti. Ergonomická a pohodlná rukojeť, hladký chod a nízká hmotnost. Speciální kvalitní chrom-vanadová elektrická ocel, kalená v oleji. s čtvercovým přítlakem. také pro dvojité drátěné koncovky do 2 x 4 mm² nebo 2 x AWG 12. - Použití: Kapacita ve čtverečních milimetrech: 0,08 - 16 mm²- Počet lisovacích profilů: 1- AWG: 28 - 6

Čísla materiálu

Objednací číslo K1175.354.180
EAN 4003773028017
UBB 419105070801
UNSPSC 27112147
Výrobní číslo položky 97 53 04
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.