text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

KNIP KLEŠTĚ PRO NAL.975 9752-14-195MM


Krimpovací kleště Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným matricím a ráčnovému mechanismu (odblokovatelnému). Nástroje byly přesně nastaveny (kalibrovány) ve výrobě. Dobrá manipulace díky 20° úhlové hlavě, nízké hmotnosti a krátkému provedení. Krimpovací matrice není vyměnitelná. k dispozici jako příslušenství: lokátor pro neizolované otevřené kon

Objednací číslo K1175.264.220
Vhodné pro Různé aplikace
Délka 195
Konstrukce/provoz Mechanické
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Průřez (mm²) 0.1 - 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Vhodné pro Různé aplikace
Délka 195
Konstrukce/provoz Mechanické
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Průřez (mm²) 0.1 - 1.5
Rozsah AWG 27 - 16
Značka Knipex

Popis

Krimpovací kleště Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným matricím a ráčnovému mechanismu (odblokovatelnému). Nástroje byly přesně nastaveny (kalibrovány) ve výrobě. Dobrá manipulace díky 20° úhlové hlavě, nízké hmotnosti a krátkému provedení. Krimpovací matrice není vyměnitelná. k dispozici jako příslušenství: lokátor pro neizolované otevřené konektory. - Použití: neizolované otevřené konektory typu plug (šířka zástrčky 2,8 + 4,8 mm)- Kapacita v milimetrech čtverečních: 0,1 - 1,5 mm²- Počet krimpovacích profilů: 4- AWG: 26 - 16

Čísla materiálu

Objednací číslo K1175.264.220
EAN 4003773026808
UBB 240105132650
UNSPSC 27112147
Výrobní číslo položky 97 52 14
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.