text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

KNIP KLEŠTĚ PRO NAL.975 9752-06-250MM


Krimpovací kleště Pro elektrické spoje bez použití pájky. Důmyslný pákový převod snižuje sílu na ruce až o 30 % ve srovnání s běžnými krimpovacími kleštěmi. Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným matricím a ráčnovému mechanismu (odblokovatelnému). Nářadí bylo přesně nastaveno (kalibrováno) ve výrobě. Obouruční ovládání pro snadné krimpování velký

Objednací číslo K1175.256.220
Vhodné pro Kabelová oka a konektory
Délka 250
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Průřez (mm²) 0.5 - 6
Rozsah AWG 20 - 10
Baleno po 1

Specifikace

Vhodné pro Kabelová oka a konektory
Délka 250
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Průřez (mm²) 0.5 - 6
Rozsah AWG 20 - 10
Značka Knipex

Popis

Krimpovací kleště Pro elektrické spoje bez použití pájky. Důmyslný pákový převod snižuje sílu na ruce až o 30 % ve srovnání s běžnými krimpovacími kleštěmi. Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným matricím a ráčnovému mechanismu (odblokovatelnému). Nářadí bylo přesně nastaveno (kalibrováno) ve výrobě. Obouruční ovládání pro snadné krimpování velkých průměrů vodičů. Snadná manipulace díky dobře vyváženému těžišti, šikmé hlavě a ergnomicky tvarovaným rukojetím. Krimpovací matrice není vyměnitelná. - Použití: izolované konektory- Kapacita v milimetrech čtverečních: 0,5 - 6 mm²- Počet krimpovacích profilů: 3 AWG: 20 - 10

Čísla materiálu

Objednací číslo K1175.256.220
EAN 4003773025474
UBB 240105132163
UNSPSC 27112147
Výrobní číslo položky 97 52 06
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.