text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Vícebarevné krimpovací kleště Knipex 9752-06-250SB


Krimpovací kleště Pro elektrické spoje bez pájení. Důmyslný pákový převod snižuje sílu na ruce až o 30 % ve srovnání s běžnými krimpovacími kleštěmi. Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným matricím a ráčnovému mechanismu (odblokovatelnému). Nářadí bylo přesně nastaveno (kalibrováno) ve výrobě. Obouruční ovládání pro snadné krimpování velkých prům

Objednací číslo K1175.206.250
Délka 250
Konstrukce/provoz Mechanické
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Průřez (mm²) 0.5 - 6
Rozsah AWG 20 - 10
Baleno po 1

Specifikace

Délka 250
Konstrukce/provoz Mechanické
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Průřez (mm²) 0.5 - 6
Rozsah AWG 20 - 10
Značka Knipex

Popis

Krimpovací kleště Pro elektrické spoje bez pájení. Důmyslný pákový převod snižuje sílu na ruce až o 30 % ve srovnání s běžnými krimpovacími kleštěmi. Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným matricím a ráčnovému mechanismu (odblokovatelnému). Nářadí bylo přesně nastaveno (kalibrováno) ve výrobě. Obouruční ovládání pro snadné krimpování velkých průměrů vodičů. Snadná manipulace díky dobře vyváženému těžišti, šikmé hlavě a ergnomicky tvarovaným rukojetím. Krimpovací matrice není vyměnitelná. samoobslužná karta/blistr. - Použití: izolované konektory- Kapacita v milimetrech čtverečních: 0,5 - 6 mm²- Počet krimpovacích profilů: 3 AWG: 20 - 10

Čísla materiálu

Objednací číslo K1175.206.250
EAN 4003773039464
UBB 419105071973
UNSPSC 27112147
Výrobní číslo položky 97 52 06 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.