text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

KNIP KLEŠTĚ PRO NAL.975 9751-12-200MM


Profilovaný nástroj ke stříhání a odstraňování plášťů plochých nestíněných telefonních kabelů. K lisování 4-, 6- a 8-pólových konektorů Western Typ RJ 10 (širokých 7,65 mm) Typ RJ 11/12 (širokých 9,65 mm) a Typ RJ 45 (širokých 11,68 mm). Přesné lisování díky paralelnímu lisování. Konstantně vysoká kvalita lisování díky nucenému blokování (možné odblokovat). Zvětšení síly díky lomené páce pro snížení únavy při práci. S odstřiháváním délky a nožem pro odstraňování plášťů plochých kabelů délky 6 a 12 mm. S doplňkovou funkcí odizolování kabelů kruhového průřezu. Chromvanadová elektroocel ve zvláštní jakosti, kalená v oleji. Zvětšení síly díky pákovému převodu pro snížení únavy při práci. Konstantně vysoká kvalita lisování díky nucenému blokování (možné odblokovat). Profilovaný nástroj ke stříhání a odstraňování plášťů plochých nestíněných telefonních kabelů. Přesné lisování díky paralelnímu lisování. S odstřiháváním délky a nožem pro odstraňování plášťů plochých kabelů délky 6 a 12 mm. Hlava brunýrovaná, rukojeti s dvoubarevnými vícesložkovými plastovými návleky. K lisování 4-, 6- a 8-pólových konektorů Western Typ RJ 10 (širokých 7,65 mm) Typ RJ 11/12 (širokých 9,65 mm) a Typ RJ 45 (širokých 11,68 mm).

Objednací číslo K1175.000.110
Vhodné pro Různé aplikace
Délka 200
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
S funkcí páskování Ano
Vhodné pro zástrčku RJ Ano
Baleno po 1

Specifikace

Vhodné pro Různé aplikace
Délka 200
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
S funkcí páskování Ano
Vhodné pro zástrčku RJ Ano
Značka Knipex

Čísla materiálu

Objednací číslo K1175.000.110
EAN 4003773043188
UBB 419105071304
UNSPSC 27112147
Výrobní číslo položky 97 51 12
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.