text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

KNIP NALISOVACÍ KLEŠTĚ 9721-215MM


Krimpovací kleště Pro stříhání kabelů, odizolování vodičů a krimpování izolovaných svorek a konektorů s teplem smrštitelnou dutinkou. Se závitovými otvory pro stříhání měděných a mosazných šroubů se závitem M 2,6 / M 3 / M 3,5 / M 4 a M 5. Šroubový spoj pro vyšší stabilitu a rovnoměrný pohyb. - Použití: izolované svorky + kabelové konektory- Kapacita v

Objednací číslo K1172.120.215
Vhodné pro Kabelová oka a konektory
Délka 230
Průřez (mm²) 0.5 - 6
Rozsah AWG 20 - 10
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Vhodné pro Kabelová oka a konektory
Délka 230
Průřez (mm²) 0.5 - 6
Rozsah AWG 20 - 10
Značka Knipex

Popis

Krimpovací kleště Pro stříhání kabelů, odizolování vodičů a krimpování izolovaných svorek a konektorů s teplem smrštitelnou dutinkou. Se závitovými otvory pro stříhání měděných a mosazných šroubů se závitem M 2,6 / M 3 / M 3,5 / M 4 a M 5. Šroubový spoj pro vyšší stabilitu a rovnoměrný pohyb. - Použití: izolované svorky + kabelové konektory- Kapacita v milimetrech čtverečních: 0,5 - 6,0 mm²- Počet krimpovacích profilů: 3 - AWG: 20 - 10

Čísla materiálu

Objednací číslo K1172.120.215
EAN 4003773019688
UBB 419105050431
UNSPSC 27112147
Výrobní číslo položky 97 21 215
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.