text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

KNIP KLEŠTĚ 86 8603-300MM


Klešťový klíč nahrazuje potřebu sad metrických a imperiálních klíčů. hladké čelisti pro montáž pokovených armatur bez poškození - práce přímo na chromu!. Skvělé pro uchopování, přidržování, lisování a ohýbání obrobků. Nulová vůle přítlaku čelistí zabraňuje poškození hran citlivých součástí. Rychlé nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku. Žádný ne

Objednací číslo K1086.300.300
Izolace Ano
Délka 300
Šířka čelistí (mm) 60
Max. otvor klíče (mm) 60
Počet nastavení 22
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Délka 300
Šířka čelistí (mm) 60
Max. otvor klíče (mm) 60
Počet nastavení 22
Značka Knipex

Popis

Klešťový klíč nahrazuje potřebu sad metrických a imperiálních klíčů. hladké čelisti pro montáž pokovených armatur bez poškození - práce přímo na chromu!. Skvělé pro uchopování, přidržování, lisování a ohýbání obrobků. Nulová vůle přítlaku čelistí zabraňuje poškození hran citlivých součástí. Rychlé nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku. Žádný nechtěný posun uchopovacích čelistí a žádné prokluzování kloubu. Rovnoběžné čelisti poskytují pevnější uchopení, jejich konstrukce umožňuje flexibilní nastavení všech šířek až do stanoveného maximálního rozměru. Princip ráčnového typu umožňuje rychlé a snadné utažení a uvolnění všech šroubových spojů. Vysoký převod páky pro silnou sílu úchopu. - Tloušťka čelistí (kloub) (B2): Tloušťka kloubu (B3): 9,5 mm: Tloušťka hrotů (B1): 15,0 mm: 9,5 mm- Nastavovací polohy: 24- Kapacita pro matice: Ø 212- Kapacita pro matice: 68 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1086.300.300
EAN 4003773041429
UBB 240102287085
UNSPSC 27112104
Výrobní číslo položky 86 03 300
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.