text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

KNIP KLEŠTĚ 86 8603-180MM


Klešťový klíč nahrazuje potřebu sad metrických a imperiálních klíčů. hladké čelisti pro montáž pokovených armatur bez poškození - práce přímo na chromu!. Skvělé pro uchopování, přidržování, lisování a ohýbání obrobků. Nulová vůle přítlaku čelistí zabraňuje poškození hran citlivých součástí. Rychlé nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku. Žádný ne

Objednací číslo K1086.300.180
Izolace Ano
Délka 180
Šířka čelistí (mm) 40
Max. otvor klíče (mm) 35
Počet nastavení 15
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Délka 180
Šířka čelistí (mm) 40
Max. otvor klíče (mm) 35
Počet nastavení 15
Značka Knipex

Popis

Klešťový klíč nahrazuje potřebu sad metrických a imperiálních klíčů. hladké čelisti pro montáž pokovených armatur bez poškození - práce přímo na chromu!. Skvělé pro uchopování, přidržování, lisování a ohýbání obrobků. Nulová vůle přítlaku čelistí zabraňuje poškození hran citlivých součástí. Rychlé nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku. Žádný nechtěný posun uchopovacích čelistí a žádné prokluzování kloubu. Rovnoběžné čelisti poskytují pevnější uchopení, jejich konstrukce umožňuje flexibilní nastavení všech šířek až do stanoveného maximálního rozměru. Princip ráčnového typu umožňuje rychlé a snadné utažení a uvolnění všech šroubových spojů. Vysoký převod páky pro silnou sílu úchopu. s úzkými čelistmi - pro utahování v situacích, které vyžadují štíhlý nástroj. - Tloušťka čelistí (kloub) (B2): Tloušťka kloubu (B3): 8,0 mm: Tloušťka hrotů (B1): 12,0 mm: 15- Kapacita pro matice: Ø 112- Kapacita pro matice: 40 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1086.300.180
EAN 4003773035466
UBB 240102247980
UNSPSC 27112104
Výrobní číslo položky 86 03 180
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.