text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP.HASÁK 8330-1.1/2 IN.


Klíč na trubky S-Type Slim, čelisti typu S. Čelisti s posunutými zuby v opačném směru. Zuby dodatečně indukčně kalené. Tříbodový kontakt na trubkách, samosvorný. Konstrukce rukojeti s I-nosníkem. Krytá seřizovací matice. Červeně práškově lakované, čelisti leskle broušené. Úchopové čelisti se speciálně kalenými zuby, tvrdost cca 56 HRC. - Šířka upnutí: 6

Objednací číslo K1083.030.381
Ochrana povrchu Pochromováno
Vhodné pro max. průměr potrubí 1 1/2 palce
Délka 420
Rozsah upínání (mm) 0 - 60
Konstrukce rukojeti Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Vhodné pro max. průměr potrubí 1 1/2 palce
Délka 420
Rozsah upínání (mm) 0 - 60
Konstrukce rukojeti Jiný
Značka Knipex

Popis

Klíč na trubky S-Type Slim, čelisti typu S. Čelisti s posunutými zuby v opačném směru. Zuby dodatečně indukčně kalené. Tříbodový kontakt na trubkách, samosvorný. Konstrukce rukojeti s I-nosníkem. Krytá seřizovací matice. Červeně práškově lakované, čelisti leskle broušené. Úchopové čelisti se speciálně kalenými zuby, tvrdost cca 56 HRC. - Šířka upnutí: 60 mm- Kapacita pro trubky (průměr): 1,5 mm: Kapacita pro trubky (průměr): Ø 2 3/8 palce: Vnitřní průměr, palce: Ø 60 mm- Kapacita pro matice: 60 mm- Vnitřní průměr, palce: Ø 1 1/2 palce

Čísla materiálu

Objednací číslo K1083.030.381
EAN 4003773014256
UBB 240102219013
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 83 30 015
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.