text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex klíč na trubky 90° červený práškový 560 mm


Klíč na trubky 90° švédský vzor. Úhlové čelisti 90°. Čelisti s posunutými zuby v opačném směru. Zuby dodatečně indukčně kalené. Konstrukce rukojeti s I-nosníkem. Seřizovací matice s vnitřním uzávěrem. Červený práškový lak, čelisti leskle broušené. Úchopové čelisti se speciálně kalenými zuby, tvrdost cca 56 HRC. - Šířka upnutí: 70 mm- Kapacita pro trubky

Objednací číslo K1083.010.508
Délka 560
Rozsah upínání (mm) 70 - 70
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Délka 560
Rozsah upínání (mm) 70 - 70
Značka Knipex

Popis

Klíč na trubky 90° švédský vzor. Úhlové čelisti 90°. Čelisti s posunutými zuby v opačném směru. Zuby dodatečně indukčně kalené. Konstrukce rukojeti s I-nosníkem. Seřizovací matice s vnitřním uzávěrem. Červený práškový lak, čelisti leskle broušené. Úchopové čelisti se speciálně kalenými zuby, tvrdost cca 56 HRC. - Šířka upnutí: 70 mm- Kapacita pro trubky (průměr): Kapacita pro trubky (průměr): Ø 2 3/4 palce- Kapacita pro trubky (průměr): Ø 2 3/4 palce: Vnitřní rozměry: Ø 2 palce

Čísla materiálu

Objednací číslo K1083.010.508
EAN 4003773014201
UBB 240102218361
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 83 10 020
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.