text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

KNIP SILOVÉ BOČNÍ ŠTÍP. KL. 7402-180MM


Diagonální štípací kleště s vysokou pákou Pro velmi náročné, nepřetržité použití. Vysoký řezný výkon při minimální námaze díky optimální koordinaci úhlu řezné hrany a převodového poměru. Přesné břity dodatečně indukčně kalené (tvrdost břitu cca 64 HRC), pro všechny druhy drátů včetně klavírního drátu. - Řezné schopnosti středně tvrdého drátu (průměr): S

Objednací číslo K1074.200.180
Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 180
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 180
Izolační ochrana 1000 V Ne
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ne
Značka Knipex

Popis

Diagonální štípací kleště s vysokou pákou Pro velmi náročné, nepřetržité použití. Vysoký řezný výkon při minimální námaze díky optimální koordinaci úhlu řezné hrany a převodového poměru. Přesné břity dodatečně indukčně kalené (tvrdost břitu cca 64 HRC), pro všechny druhy drátů včetně klavírního drátu. - Řezné schopnosti středně tvrdého drátu (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,8 mm: Ø 2,2 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1074.200.180
EAN 4003773023074
UBB 419104210846
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 74 02 180
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.