text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COBOLT KOMP.KL71 7112-200MM SPRING


KNIPEX CoBolt® S přesnými břity pro měkký, tvrdý a klavírní drát. Řeže šrouby, hřebíky, nýty atd. až do Ø 5,2 mm. Efektivní konstrukce kloubu zajišťuje výjimečný řezný výkon s malou námahou. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 64 HRC. Mikrostrukturovaná řezná hrana snižuje sklouzávání materiálu z čelistí. S úchopnou plochou pod kloubem pr

Objednací číslo K1071.112.200
Hmotnost 375
Celková délka (mm) 200
Vhodné pro max. průměr šroubu (mm) 5.2
Baleno po 1

Specifikace

Hmotnost 375
Celková délka (mm) 200
Vhodné pro max. průměr šroubu (mm) 5.2

Popis

KNIPEX CoBolt® S přesnými břity pro měkký, tvrdý a klavírní drát. Řeže šrouby, hřebíky, nýty atd. až do Ø 5,2 mm. Efektivní konstrukce kloubu zajišťuje výjimečný řezný výkon s malou námahou. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 64 HRC. Mikrostrukturovaná řezná hrana snižuje sklouzávání materiálu z čelistí. S úchopnou plochou pod kloubem pro uchopení a vytažení drátů od Ø 1,0 mm. s tenkými vícesložkovými rukojeťmi bez límce pro lepší manipulaci a snadnější přepravu. Otevírací pružina a blokovací zařízení jsou integrovány v rukojetích pro pohodlnou práci a bezpečnou přepravu. - Řezné schopnosti měkkého drátu (průměr): Středně tvrdý drát (průměr): Ø 6 mm: Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 5,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 5,2 mm: Ø 3,6 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1071.112.200
EAN 4003773066859
UBB 500504384107
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky 71 12 200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.