text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COBOLT KOMP.KL71 7102-200MM


KNIPEX CoBolt® S přesnými břity pro měkký, tvrdý a klavírní drát. Řeže šrouby, hřebíky, nýty atd. až do Ø 5,2 mm. Efektivní konstrukce kloubu zajišťuje výjimečný řezný výkon s malou námahou. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 64 HRC. Mikrostrukturovaná řezná hrana snižuje sklouzávání materiálu z čelistí. S úchopnou plochou pod kloubem pr

Objednací číslo K1071.102.200
Hmotnost 365
Celková délka (mm) 200
Vhodné pro max. průměr šroubu (mm) 5.2
Baleno po 1

Specifikace

Hmotnost 365
Celková délka (mm) 200
Vhodné pro max. průměr šroubu (mm) 5.2

Popis

KNIPEX CoBolt® S přesnými břity pro měkký, tvrdý a klavírní drát. Řeže šrouby, hřebíky, nýty atd. až do Ø 5,2 mm. Efektivní konstrukce kloubu zajišťuje výjimečný řezný výkon s malou námahou. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 64 HRC. Mikrostrukturovaná řezná hrana snižuje sklouzávání materiálu z čelistí. S úchopnou plochou pod kloubem pro uchopení a vytahování drátů od Ø 1,0 mm. s tenkými vícesložkovými rukojeťmi bez límce pro lepší manipulaci a snadnější transport. s velkou kontaktní plochou na rukojetích pro lepší přidělování tlaku a větší pohodlí při práci. - Řezná kapacita měkkého drátu (průměr): Řezné kapacity středně tvrdý drát (průměr): Ø 6 mm: Ø 5,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,6 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1071.102.200
EAN 4003773047056
UBB 500500854434
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky 71 02 200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.