text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PREC.KL.VNITŘ.90GR 4821J21 165MM


Přesné kleště na pojistné kroužky s velkým zatížením v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. Velké styčné plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kroužků, snadné nasazování. Šroubový kloub: přesný, nulový zpětný chod kleští. Protiskluzový plastový povlak na ruko

Objednací číslo K1060.210.021
Design Pravoúhlý
Izolace Ano
Délka 165
Rozsah upínání (mm) 19 - 60
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ano
Délka 165
Rozsah upínání (mm) 19 - 60
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Vyměnitelné hroty Ano

Popis

Přesné kleště na pojistné kroužky s velkým zatížením v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. Velké styčné plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kroužků, snadné nasazování. Šroubový kloub: přesný, nulový zpětný chod kleští. Protiskluzový plastový povlak na rukojetích. DIN 5256 D, úhlové čelisti 90°. - Velikost otvoru: Ø 19 - 60 mm- hroty (průměr): Ø 1,8 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo K1060.210.021
EAN 4003773048640
UBB 500501357353
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 48 21 J21
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.