text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PREC.KL.VNĚJ. 90GR 4921A11 130MM


Přesné kleště na pojistné kroužky pro vysoké zatížení v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. Velké styčné plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kroužků, snadné nasazování. Šroubový kloub: přesný, nulový zpětný chod kleští. Vnitřní otevírací pružina, chráněná

Objednací číslo K1054.210.011
Design Pravoúhlý
Izolace Ano
Délka 130
Rozsah upínání (mm) 10 - 25
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ano
Délka 130
Rozsah upínání (mm) 10 - 25
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ano

Popis

Přesné kleště na pojistné kroužky pro vysoké zatížení v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. Velké styčné plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kroužků, snadné nasazování. Šroubový kloub: přesný, nulový zpětný chod kleští. Vnitřní otevírací pružina, chráněná a zajištěná. Protiskluzový plastový povlak na rukojetích. DIN 5254 B, úhlové čelisti 90°. - Velikost hřídele: Průměr hrotů: Ø 10 - 25 mm: 1,3 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1054.210.011
EAN 4003773048824
UBB 500501358427
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 49 21 A11
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.