text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PREC. KLEŠTĚ VNĚJ. 4911A 1 140MM


Přesné kleště na pojistné kroužky s velkým zatížením v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. s ochranou proti přetlaku. Velké kontaktní plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kroužků, snadné nasazování. Šroubový kloub: přesný provoz kleští s nulovou vůlí. Vnitř

Objednací číslo K1049.110.001
Design Rovný
Izolace Ano
Délka 140
Rozsah upínání (mm) 10 - 25
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
Délka 140
Rozsah upínání (mm) 10 - 25
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ano

Popis

Přesné kleště na pojistné kroužky s velkým zatížením v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. s ochranou proti přetlaku. Velké kontaktní plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kroužků, snadné nasazování. Šroubový kloub: přesný provoz kleští s nulovou vůlí. Vnitřní otevírací pružina, chráněná a zajištěná. Protiskluzový plastový povlak na rukojetích. Štíhlý styl hlavy umožňuje použití ve stísněných prostorech. DIN 5254 A, rovné čelisti. - Velikost hřídele: Průměr hrotů: Ø 10 - 25 mm: 1,3 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1049.110.001
EAN 4003773048725
UBB 500501357767
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 49 11 A1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.