text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

KNIP ELEKTRIKÁŘSKÉ KLEŠTĚ 1302-160MM


Elektrikářské kleště ideální kleště pro práci s kabely. Vhodné pro stříhání, ohýbání, uchopování, krimpování a odizolování. Pro uchopování a ohýbání vodičů. Pro stříhání středně tvrdých a tvrdých drátů. Přesné břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 60 HRC. S přesnými odizolovacími otvory. K lisování drátěných koncovek. - Řezné schopnosti stř

Objednací číslo K1013.200.160
Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Jiný
Délka 160
Vyčnívající výřez Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Jiný
Délka 160
Vyčnívající výřez Ano
Materiál Ocel
Průřez rozsahu pásků (mm²) 0.5 - 2.5
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Kovaný Ano
Testováno VDE Ne
Značka Knipex

Popis

Elektrikářské kleště ideální kleště pro práci s kabely. Vhodné pro stříhání, ohýbání, uchopování, krimpování a odizolování. Pro uchopování a ohýbání vodičů. Pro stříhání středně tvrdých a tvrdých drátů. Přesné břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 60 HRC. S přesnými odizolovacími otvory. K lisování drátěných koncovek. - Řezné schopnosti středně tvrdého drátu (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5: Ø 1,6- Odizolovací kapacity ve čtverečních milimetrech: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm².

Čísla materiálu

Objednací číslo K1013.200.160
EAN 4003773010470
UBB 240187034881
UNSPSC 27112151
Výrobní číslo položky 13 02 160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.