text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

KNIP ELEKTRIKÁŘSKÉ KLEŠTĚ 131386 200MM


Kleště pro elektroinstalaci 6 funkcí v jedněch kleštích. k uchopení plochého a kulatého materiálu, k ohýbání, odizolování, stříhání kabelů, odizolování a lisování drátěných koncovek. Hladké plochy u hrotů uchopí jednotlivé žíly, aniž by je poškodily, vroubkované úchopové plochy a trubkový úchop pro uchopení plochého a kulatého materiálu. Zřetelná vnější

Objednací číslo K1013.180.200
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 200
Vyčnívající výřez Ano
Materiál Ocel
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 200
Vyčnívající výřez Ano
Materiál Ocel
Rozsah pásků AWG 1/0 - 1/0 AWG
Průměr rozsahu pásu (mm) 15 - 15
Průřez rozsahu pásků (mm²) 0.5 - 2.5
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Úchopová plocha Ozubený
Testováno VDE Ano
Značka Knipex

Popis

Kleště pro elektroinstalaci 6 funkcí v jedněch kleštích. k uchopení plochého a kulatého materiálu, k ohýbání, odizolování, stříhání kabelů, odizolování a lisování drátěných koncovek. Hladké plochy u hrotů uchopí jednotlivé žíly, aniž by je poškodily, vroubkované úchopové plochy a trubkový úchop pro uchopení plochého a kulatého materiálu. Zřetelná vnější hrana na úchopových plochách pro práci na zapuštěných rozvodných krabicích a odstraňování otřepů z průchozích otvorů. Odizolovací otvory pro vodiče 0,75 - 1,5 mm² a 2,5 mm². Lisovací matrice pro koncovky vodičů 0,5 - 2,5 mm². Kabelové nůžky s (indukčně kalenými) přesnými břity pro měděné a hliníkové kabely do 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Štíhlé rozměry pro snadný přístup. Šroubový kloub: přesný provoz kleští s nulovou vůlí. - Štípací schopnost měděných kabelů, vícevláknových: Ø 15 mm- Štípací kapacita měděného kabelu, vícevláknového: 50 mm²- Kapacita odizolování jednotlivých vláken: 2,5 mm²- Kapacita v milimetrech čtverečních: 0,5 - 2,5 mm²- AWG: 1 / 0- Testováno VDE: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo K1013.180.200
EAN 4003773075097
UBB 500617442024
UNSPSC 27112151
Výrobní číslo položky 13 86 200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.