text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

KNIP ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ 1106-160MM


Odizolovací kleště Pro jednoduché, vícenásobné a jemně laněné vodiče s plastovou nebo pryžovou izolací do Ø 5 mm nebo 10 mm². Snadné nastavení na požadovaný průměr splétaného vodiče pomocí šroubu s vroubkováním a pojistné matice. - Kapacita odizolování v milimetrech čtverečních: 10 mm²- Kapacita odizolování (průměr): Ø 5,0 mm- AWG: 8- testováno VDE: ano

Objednací číslo K1011.600.160
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 168
Délka 160
Rozsah pásků AWG 7 - 7
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 168
Délka 160
Rozsah pásků AWG 7 - 7
Průměr rozsahu pásu (mm) 5 - 5
Průřez rozsahu pásků (mm²) 10 - 10
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ano
Značka Knipex

Popis

Odizolovací kleště Pro jednoduché, vícenásobné a jemně laněné vodiče s plastovou nebo pryžovou izolací do Ø 5 mm nebo 10 mm². Snadné nastavení na požadovaný průměr splétaného vodiče pomocí šroubu s vroubkováním a pojistné matice. - Kapacita odizolování v milimetrech čtverečních: 10 mm²- Kapacita odizolování (průměr): Ø 5,0 mm- AWG: 8- testováno VDE: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo K1011.600.160
EAN 4003773021933
UBB 419187010402
UNSPSC 27111510
Výrobní číslo položky 11 06 160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.