text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KOMB.KLEŠTĚ 0306-180MM


Kombinované kleště S úchopovými zónami pro plochý a kulatý materiál, vhodné pro všestranné použití. S břity pro měkké a tvrdé vodiče. Dlouhé břity pro silnější kabely. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 60 HRC. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Řezná kapacita měděného kabelu, vícežilového: Ø 12,0 mm- Řezná kapacita měděného

Objednací číslo K1003.600.180
Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 180
Vyčnívající výřez Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 180
Vyčnívající výřez Ano
Materiál Ocel
Průřez rozsahu pásků (mm²) 16 - 16
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Kovaný Ano
Testováno VDE Ano

Popis

Kombinované kleště S úchopovými zónami pro plochý a kulatý materiál, vhodné pro všestranné použití. S břity pro měkké a tvrdé vodiče. Dlouhé břity pro silnější kabely. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 60 HRC. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Řezná kapacita měděného kabelu, vícežilového: Ø 12,0 mm- Řezná kapacita měděného kabelu, vícežilového: 16,0 mm²- testováno podle VDE: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo K1003.600.180
EAN 4003773021926
UBB 419102032358
UNSPSC 27112139
Výrobní číslo položky 03 06 180
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.