text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KOMB.KLEŠTĚ 0302-160MM


Kombinované kleště S úchopovými zónami pro plochý a kulatý materiál, vhodné pro všestranné použití. S břity pro měkké a tvrdé vodiče. Dlouhé břity pro silnější kabely. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 60 HRC. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Řezná kapacita měděného kabelu, vícežilového: Ø 10,0 mm- Řezná kapacita měděného

Objednací číslo K1003.200.160
Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Jiný
Délka 160
Vyčnívající výřez Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Jiný
Délka 160
Vyčnívající výřez Ano
Materiál Ocel
Průřez rozsahu pásků (mm²) 16 - 16
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Kovaný Ano
Testováno VDE Ne

Popis

Kombinované kleště S úchopovými zónami pro plochý a kulatý materiál, vhodné pro všestranné použití. S břity pro měkké a tvrdé vodiče. Dlouhé břity pro silnější kabely. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 60 HRC. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Řezná kapacita měděného kabelu, vícežilového: Ø 10,0 mm- Řezná kapacita měděného kabelu, vícežilového: 16,0 mm²

Čísla materiálu

Objednací číslo K1003.200.160
EAN 4003773023203
UBB 419102031285
UNSPSC 27112139
Výrobní číslo položky 03 02 160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.