text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO PIPE WR 175 4.IN.740


Obzvláště robustní typ pro těžké použití, hlava skloněná pod úhlem 85°, speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená, zuby dodatečně kalené, samosvorné zuby posunuté proti směru otáčení, váleček zajištěný proti ztrátě, modře smaltovaná plotna, modře smaltovaná plotna

Objednací číslo G2584.000.740
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 5629
Vhodné pro max. průměr potrubí 4 inch
Délka 760
Rozsah upínání (mm) ['0.000', '130.000']
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 5629
Vhodné pro max. průměr potrubí 4 inch
Délka 760
Rozsah upínání (mm) ['0.000', '130.000']
Kryt rukojeti Lakované
Značka Gedore

Popis

Obzvláště robustní typ pro těžké použití, hlava skloněná pod úhlem 85°, speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená, zuby dodatečně kalené, samosvorné zuby posunuté proti směru otáčení, váleček zajištěný proti ztrátě, modře smaltovaná plotna, modře smaltovaná plotna

Čísla materiálu

Objednací číslo G2584.000.740
EAN 4010886643778
UBB 240102114073
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 6437770
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.