text.skipToContent text.skipToNavigation

Otevřený klíč Gedore Slogging 133 šířka napříč plochami 60 mm délka 320 mm CV ocel


Podle DIN 133, do délky 500 mm chrom-vanadová ocel 31CrV3, nad 525 mm materiál C35, zvláštní rozměry na vyžádání, * nenormalizováno, * nenormalizováno

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 321
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 60
Velikost klíče malá (mm) 60
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 321
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 60
Velikost klíče malá (mm) 60
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 24.1
Šířka hlavy malá (mm) 128
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore

Popis

Podle DIN 133, do délky 500 mm chrom-vanadová ocel 31CrV3, nad 525 mm materiál C35, zvláštní rozměry na vyžádání, * nenormalizováno, * nenormalizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2150.600.001
EAN 4010886640098
UBB 240120124641
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6400930

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.