text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sada klíčů s dvojitým otvorem 6-8 8dílná AF6-22 mm CV-ocel chromovaná


Podle DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Štíhlý vzor, oválná hřídel, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Saténový nelesklý povrch, Čelist: broušená přesně na jmenovitou velikost pro optimální styčné plochy, Bezpečný úchop díky štíhlé profilované hřídeli, Přetížení indikováno deformací, Špičková průmyslová kvalita pro nejnáročnější trvalé použ

Objednací číslo G2130.001.780
Ochrana povrchu Pochromováno
Počet očkových klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 8
Celkový počet nástrojů 8
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Počet očkových klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 8
Celkový počet nástrojů 8
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Počet dvouhlavých klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet ráčnových očkoplochých klíčů 0
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Počet oboustranných ráčnových klíčů 0
Šířka klíče (mm) ['6.000', '32.000']
Značka Gedore

Popis

Podle DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Štíhlý vzor, oválná hřídel, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Saténový nelesklý povrch, Čelist: broušená přesně na jmenovitou velikost pro optimální styčné plochy, Bezpečný úchop díky štíhlé profilované hřídeli, Přetížení indikováno deformací, Špičková průmyslová kvalita pro nejnáročnější trvalé použití, Chrom-vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2130.001.780
EAN 4010886607732
UBB 240120102290
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6077380
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.